Lenovo Tab B11/K11/M11 対応 10.95インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品
◆Lenovo Tab B11/K11/M11 対応 10.95インチ 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
透明カバー付きで液晶画面部分を保護します。ただし、画面に密着する液晶保護フィルム仕様ではありません。
なお、本製品は防水仕様ではありません。
- 用途
- 【対応型番】
TB330FU / TB330XU
TB335FC / TB336FU / TB336ZU は別世代のため、本商品には対応しておりませんのでご注意ください。
- 付属品
- ショルダーベルト/カバー取り外し用具/ストラップ通し用具
- 仕様
- 対応型番:TB330FU / TB330XU
- 適合機種
- Lenovo Tab B11 / Lenovo Tab M11 / Lenovo Tab K11
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約390 (ショルダーベルト除く)
- ケース寸法(mm)
- 約279×193×22
- 内容量
- 1セット
注意
※ご購入前に、お手持ちの本体裏面に記載のモデル番号を必ずご確認ください。 ※機器本体は付属しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※タッチペンは付属しておりません。
※本製品は防水仕様ではありません。
タブレットケース の新着商品
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 2026年版 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ




















