曜日別特売

Surface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品

Surface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケットSurface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケットSurface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケットSurface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケットSurface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケットSurface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 - メディアカバーマーケット

◆Surface Go 第4/3/2/1世代対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。

付属品
ショルダーベルト/取り外し用ツール
適合機種
Surface Go 第 4 世代 / 第 3 世代 / 第 2 世代 / 第 1 世代
色
ブラック
質量(g)
430 (ショルダーベルト除く)
ケース寸法(mm)
277×196×26
内容量
1セット
注意
※ご購入前に、お手持ちの本体裏面に記載のモデル番号を必ずご確認ください。
※機器本体は付属しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※液晶を保護するカバー・フィルム、また、タッチペンは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823138case-spcase-surfacego105
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする