サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 11インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品
◆サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 11インチ 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
透明カバー付きで液晶画面部分を保護します。ただし、画面に密着する液晶保護フィルム仕様ではありません。
なお、本製品は防水仕様ではありません。
- 付属品
- ショルダーベルト/カバー取り外し用具/ストラップ通し用具
- 適合機種
- サムスンGalaxy Tab A9+
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 450
- ケース寸法(mm)
- 280×190×23
- 内容量
- 1セット
注意
※ご購入前に、お手持ちの本体裏面に記載のモデル番号を必ずご確認ください。 ※機器本体は付属しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※液晶を保護するカバー・フィルム、また、タッチペンは付属しておりません。
タブレットケース の新着商品
タブレットケース TCL TAB 10 Gen 4 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 9.7インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ




















