ピラミッド・アイアンロストル
鋳物製にしたことですぐれた耐久性を実現しました。
ロストル効果により燃焼効率がUPし、不完全燃焼も防止。
汚れが目立ちにくいブラックのカラーリング。
- 用途
- 「ピラミッドTAKIBI」と「ピラミッド篝火」にセッティングできる頑丈なロストル。
- 適合
- ピラミッドTAKIBI M
- タイプ
- M
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- (約)175×175×06
- 主材質
- 鋳鉄
- 総質量(kg)
- (約)0.8
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ




























