曜日別特売

七夕 吹き流し 大型 メッキ吹流し3段

七夕 吹き流し 大型 メッキ吹流し3段 - タカ印(ササガワ)

迫力満点の大型七夕飾り。七夕イベントの活気づくりに最適です!商店街のアーケードに連続して飾ったり、店頭催事コーナーの装飾などにご使用いただけます。

用途
七夕イベントや飾り付けに最適です。天井から吊るすタイプ(紐付き)なので、場所も取らずに季節感を演出できます。光を受けてきらきら反射する素材なので、カラフルかつ涼しげで目を引く事間違いなし。
仕様
紐付
材質
塩化ビニール
高さH×直径(mm×Φmm)
1450×300
入数
1個袋入
内容量
1個
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980737046-5900金
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
7980744046-5902青
¥12,000
取扱い終了
返品不可
7980745846-5901赤
¥12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする