曜日別特売

七夕 笹 1800mm

七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)七夕 笹 1800mm - タカ印(ササガワ)

みんなで飾る楽しさを追求した迫力満点の笹です。コンパクトに収納できる2分割タイプです!

用途
幼稚園・保育園・学校・病院などの施設や、店舗の七夕祭りや七夕イベントでの飾り付けにオススメです。
仕様
組立式、2分割
材質
ポリエステル繊維
長さ(mm)
組立時-1800
直径(Φmm)
根元-約15
入数
1セット箱入
内容量
1セット(1800mm)
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980734546-7914
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする