のぼりセット T-00891 まいごセンターC
オリジナルデザインののぼり旗です。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。1~9枚までのセットをご用意しており、枚数が増える毎にお得にご購入頂けます。
- 用途
- 周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
- 仕様
- 【仕立て】上下ヒートカット
- 高さ(mm)
- 1800
- 横幅(mm)
- 600
- 表示内容
- まいごセンター Lost child center
- チチ
- 上部:3、左:5
- 内容量
- 1式(1式)
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。ポールは付属していません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
のぼり本体 の新着商品
カテゴリ



























