曜日別特売

Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き

Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機Bluetooth対応 カセットプレーヤー 無線接続 外部音声入力付き - オーム電機

かんたん無線接続で、Bluetooth対応機器と接続して使えるカセットプレーヤー
安定した回転をサポートする真鍮フライホイール採用
外部音声入力端子付きで、外部機器からの音声入力にも対応
ヘッドホン端子搭載で、有線イヤホンでの使用も可能
USB Type-C給電と単3形乾電池の2電源に対応
内蔵マイク搭載で録音にも対応
ステレオイヤホン、USBコード、3.5mmステレオミニプラグコード付属

付属品
専用USBコード Type-A/C、ステレオイヤホン、3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書
その他
●カセットデッキ:4トラック2チャンネルステレオ●マイク指向性:無指向性●外部音声入力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック●電源電流(mA):外部:300●対応テープ:ノーマルポジション Type I(C-60以下)●録音マイク:内蔵
質量(g)
187
電源(V)
外部:DC5
電源
外部:USB Type-C給電、単3形乾電池×2本
接続方式
Bluetooth、有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121.5×91.5×32.5
連続使用時間(時間)
有線使用時:10、ワイヤレス使用時:7.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.6.0
端子
ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
プロファイル
Bluetooth:A2DP、AVRCP
通信距離(m)
最大:見通し10
対応コーデック
SBC
内容量
1個
取扱説明書:(3.58MB)
注意
※対応テープはノーマルポジション Type I、C-60以下です。
※乾電池は別売です。
※Bluetooth接続時の最大通信距離は使用環境により異なります。
※連続使用可能時間は使用条件により異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828011CAS-W100N
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする