ミラーレス一眼 α7R VI

ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)ミラーレス一眼 α7R VI - SONY(ソニー)

広いダイナミックレンジの高精細な撮影を実現する新開発の積層型CMOSイメージセンサー。有効約6680万画素フルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載しています。最大約16ストップのダイナミックレンジ、中感度域の低ノイズ化を実現しています。最大中央8.5段、周辺7.0段の高精度な光学式5軸手ブレ補正を備え、高解像イメージセンサーの性能を引き出した撮影をサポートします。最新の画像処理エンジンによって動きのある被写体も高速、高精度に捉える連写性能。様々な環境での撮影をサポートする操作性や信頼性。電源システムを刷新し、新開発の高容量リチャージャブルバッテリーパック『NP-SA100』(2670mAh)に対応します。LCDモニター使用時最大約710枚、ビューファインダー使用時約600枚(CIPA規格準拠)の静止画撮影が可能です。ビューファインダーには、新開発の約944万ドットの高精細OLEDを搭載。4軸マルチアングル液晶モニターを搭載し、自由度の高い撮影を実現しています。8.2Kオーバーサンプリング8K 30pとフルサイズ4K 120pの動画記録や32bit floatによる音声収録。

その他
●SLOT1:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット、SLOT2:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット:SLOT1:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット、SLOT2:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット●全画素超解像ズーム(約)(倍):2
質量(g)
約713(バッテリー、メモリーカードを含む)/約622(本体のみ)
電源
NP-SA100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(グリップからモニターまで)132.7×96.9×72.8
有効画素数
静止画時:最大約6680万画素、動画時:最大約5580万画素(総画素数:約7260万画素)
シャッター
メカシャッター/電子シャッター
撮像素子
35mmフルサイズ(35.9x24.0mm)
シャッター速度(秒)
(静止画撮影時)(メカシャッター)1/8000-30
液晶モニター
8.0cm(3.2型)TFT駆動
ISO感度設定
(静止画撮影時)100-32000
内容量
1個
注意
※α7R VIについて:本製品にUSB PD対応電源およびUSBケーブルは付属していません。市販のUSB PD 27 W以上対応のUSBケーブルおよび外部電源をご用意ください。
※ BC-SAD1について:ACアダプター、およびUSBケーブルは同梱されておりません。USB Power Delivery(PD)45W以上対応のACアダプターとUSB Type-C(R)ケーブル(USB-C(R) - USB-C)をご用意ください。充電時間は使用条件により変わる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828650ILCE-7RM6
オープン
¥719,800
¥791,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする