BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム - 中央精機BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム - 中央精機

各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。
低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。
スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。

質量(kg)
1.5
消費電力
ACアダプタ(24V2.5A)
使用周囲温度(℃)
10~40
制御機能
[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)
インターフェイス
RS-232C
入力電源(V)
AC90~240 50/60Hz
周囲湿度(%)
20~80(非結露)
内容量
1台
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。
※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829736B30175A5
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829761B30175A6
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829831B30175A8
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829840B30175A7
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829867B30175A12
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829876B30175A10
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829885B30175A9
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829901B30175A4
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829928B30175A2
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829937B30175A1
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829955B30175A11
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79829971B30175A3
オープン
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする