BIXYステージSTDシステム Pro((OL)|顕微鏡用電動ステージシステム
オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
- 仕様
- 分割数(mm/s):30
- 適合
- 顕微鏡:【EVIDENT】GX51、GX71、IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC
- 質量(kg)
- 8.6
- 消費電力(W)
- 52
- 分解能(μm)
- Full step(1/1) 2(メカ)
- 構成
- XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ
- 制御方法
- オープンループ制御
- 使用周囲温度(℃)
- 10~40
- 制御機能
- キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御
- 繰返し精度(μm)
- 2
- 適合容器
- ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラス
- インターフェイス
- RS-232C
- 移動量(mm)
- X軸±55、Y軸±37.5
- 入力電源(V)
- AC90~240 50/60Hz
- 周囲湿度(%)
- 20~80(非結露)
- 内容量
- 1セット
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















