BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム
顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。
低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。
スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
- 適合
- 顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000
- 質量(kg)
- 1.4
- 消費電力
- ACアダプタ(24V2.5A)
- 使用周囲温度(℃)
- 10~40
- 制御機能
- [微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)
- インターフェイス
- RS-232C
- 入力電源(V)
- AC90~240 50/60Hz
- 周囲湿度(%)
- 20~80(非結露)
- 内容量
- 1台
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ





















