曜日別特売

BIXYステージFFPシステム (OL)|顕微鏡用電動ステージシステム

BIXYステージFFPシステム (OL)|顕微鏡用電動ステージシステム - 中央精機BIXYステージFFPシステム (OL)|顕微鏡用電動ステージシステム - 中央精機

オープンループ制御で広い動作範囲を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・正立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かなフルフラット型電動XYステージシステム

仕様
分割数(mm/s):50
適合
顕微鏡:【EVIDENT】IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC
質量(kg)
9.6
消費電力
57VA
分解能(μm)
Full step(1/1) 2(メカ)
構成
XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ
制御方法
オープンループ制御
使用周囲温度(℃)
10~40
制御機能
キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御
繰返し精度(μm)
0.7
適合容器
ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラス
インターフェイス
RS-232C
移動量(mm)
X軸±60、Y軸±40
入力電源(V)
AC90~240 50/60Hz
周囲湿度(%)
20~80(非結露)
内容量
1セット
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。
※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829718B30109
オープン
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする