デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き
最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。
パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。
モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。
モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。
パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
- 仕様
- ●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00
- 本体質量(kg)
- 約1.6(ケーブル類除く)
- 最大解像度
- 1920×1080 pixel
- 解像度
- HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps
- 支柱の高さ(mm)
- 約290
- ステージ寸法(mm)
- 約155×230×25
- 対物レンズ(倍)
- 0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。※こちらの商品にはパソコンは付属しておりません。
商品説明動画
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

































