曜日別特売

ポリ袋 90L 青 10枚

ポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパンポリ袋 90L 青 10枚 - ハウスホールドジャパン

強度、開口性に優れて破けにくい。
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。
手触りが柔らかく、しなやかな素材でしわになりにくいです。
捨てるごみを色分けして区別する施設・病院・工場などに便利。
超厚0.05mm厚。

厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
色
青
入数(枚)
10
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
100
素材
ポリエチレン
横(cm)
90
内容量
1冊(10枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830260GL96
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする