ポリ袋 90L 黄 10枚
強度、開口性に優れて破けにくい。
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。
手触りが柔らかく、しなやかな素材でしわになりにくいです。
捨てるごみを色分けして区別する施設・病院・工場などに便利。
- 厚さ(mm)
- 0.045(1枚あたり)
- 色
- 黄
- 入数(枚)
- 10
- 容量(L)
- 90
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 縦(cm)
- 100
- 素材
- ポリエチレン
- 横(cm)
- 90
- 内容量
- 1冊(10枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ















