ポリ袋 45L半透明 100枚
薄くて強い強力素材(0.012mm)、45L半透明ポリ袋。
半透明タイプでスーパーエコノミー
- 色
- 半透明
- 入数(枚)
- 100
- 容量(L)
- 45
- 縦(cm)
- 80
- 素材
- 高密度ポリエチレン
- 横(cm)
- 65
- 内容量
- 1冊(100枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ












