曜日別特売

消臭袋 45L 緑

消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン消臭袋 45L 緑 - ハウスホールドジャパン

お部屋もゴミ箱も臭わない!病院や介護施設などにもおすすめの消臭成分配合のゴミ袋
臭い成分を吸収し、ゴミ捨て時も快適です。
しっかり結んで捨てるだけ、手軽に使えて便利です。
生ゴミやオムツなどの汚物を捨てる際に便利です。臭いがもれないので外出時にも活躍します。
中身が見えにくく、生理用品の廃棄にも適しています。ペットのフンの処理にもおすすめです。

厚さ(mm)
0.02(1枚あたり)
色
緑
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
ポリエチレン
横(cm)
65
注意
※対象物を入れた後は、しっかり結んで下さい。可燃物ですので火のそばに置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないでください。液体を入れた場合、漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。オムツを廃棄する際は事前に汚物をトイレに流してから使用してください。本品の仕様は予告なく変更することがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830637AS451ケース(10枚×40冊)400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830741AS451冊(10枚)10
オープン
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする