取っ手付ポリ袋 透明 50枚

取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 透明 50枚 - ハウスホールドジャパン

透明でツルツルタイプ。
やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製。
透明度が高いので中に入れたお花が美しく見えて、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。
超厚手で丈夫な透明レジ袋なので、ゴミ袋としても使用できます。

厚さ(mm)
0.055(1枚あたり)
透明
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
規格
縦(cm)
横(cm)
マチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830305TJ461冊(50枚)5040号(西日本)/30号(東日本)553015
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830348TJ461ケース(10冊×50枚)50040号(西日本)/30号(東日本)553015
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830391TJ361ケース(10冊×50枚)50035号(西日本)/20号(東日本)452213
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830610TJ361冊(50枚)5035号(西日本)/20号(東日本)452213
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする