【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付)

【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付) - マイクロソフト
仕様
インストールOS詳細:Windows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降
使用CPU
Intel Core Ultra 5 プロセッサ 236V
容量(GB)
メイン(標準):16
ストレージ
256GB
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832360EP2-36334/CT
オープン
¥439,800
¥483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする