プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード
27インチ、WQHD、144Hzパネル搭載
- 付属品
- 電源ケーブル(約1.5m)、USB-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.5m)
- 仕様
- ●画素密度:109 ppi●画像ピッチ:0.203 mm
- 角度(°)
- ティルト/下上:-5/20
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 1300:1
- 最大解像度
- 2560×1440(WQHD)
- 表示色
- 約1670万色
- 保証期間
- 本体3年保証(パネル・バックライト1年)
- 接続端子
- HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen 1・5 Gbps・パワーチャージング 4.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen 2・10 Gbps・パワーチャージング 7.5W)×1、ヘッドフォンジャック
- 色(本体)
- ダークグレー
- 画面サイズ
- 27インチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- グリーン購入法
- 適合
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- 144
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































