プランター付きフェンス ボーダー板間隔1cm(組立品)
お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。樹脂製なので水に強く腐りません。プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。板間隔1cmなのでしっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。フェンスは一部組み立て品、プランターは完成品でお届けします。組み立てたフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。
- 用途
- 目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
- 材質
- 樹脂、アルミ
- 幅(mm)
- 900
- 質量(kg)
- 【フェンス】11、【プランター】6.5
- 高さ(mm)
- 1800
- 奥行(mm)
- 360
- 内容量
- 1台
注意
※組み立てにはプラスドライバーまたは電動ドライバーが必要です。※転倒の危険性がありますので転倒防止対策を十分に行ってください。
※後ろに倒れない様に後ろに壁やフェンスがある場所への設置がおすすめです。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※プランターのフタは別売りです。
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
※保管時に積み重ねは可能ですが、箱の中央部に荷重が集中しないようご注意ください。変形の原因となる場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ

























