プラグ付 コードセット

プラグ付 コードセット - アメリカン電機

20A定格、NEMA L5-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3214N-L5に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

質量(g)
908
備考
ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付
難燃性
UL94 V-0
内容量
1個
注意
※下段の「適用製品」欄に掲載している製品は、コードセットの端末に結線できるものをご紹介しています。「その他の適用製品」欄に掲載している製品は、先端プラグの相手側として使用できるものをご紹介しています
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798511653212N-L5-CS(3M)
¥8,010
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする