プラグ付 コードセット
30A定格、NEMA L5-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3314N-L5, 3314R-L5に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。
- 質量(g)
- 1330
- 備考
- ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付
- 難燃性
- UL94 V-0
- 内容量
- 1個
注意
※下段の「適用製品」欄に掲載している製品は、コードセットの端末に結線できるものをご紹介しています。「その他の適用製品」欄に掲載している製品は、先端プラグの相手側として使用できるものをご紹介しています電源コード/コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ























