プラグ付 コードセット
30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。
- 質量(g)
- 1332
- 備考
- ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付
- 難燃性
- UL94 V-0
- 内容量
- 1個
注意
※下段の「適用製品」欄に掲載している製品は、コードセットの端末に結線できるものをご紹介しています。「その他の適用製品」欄に掲載している製品は、先端プラグの相手側として使用できるものをご紹介しています。電源コード/コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ





















