エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)
防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。
渇水停止機能・スローダウン装置装備です。
大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。
新冷却方式を採用し、耐久性UPです。
ラインストレーナー付です。
防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのラインストレーナー付モデルです。
- 用途
- 建設機械・車輛洗浄に。
建設現場・道路洗浄に。
林業機械の洗浄に。
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
- トラスコ品番
- 668-4049
- 幅(mm)
- 497
- 高さ(mm)
- 557
- 奥行(mm)
- 763
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1750
- 燃料
- 無鉛レギュラーガソリン
- エンジン部総排気量(mL)
- 215
- 吐出圧力(MPa)
- 8
- 燃料タンク容量(L)
- 6
- エンジンタイプ
- 空冷4サイクルガソリンエンジン
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 23
- 使用時間(時間)
- 満タン時の最大:2.4
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





