200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ - スーパー工業

人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。
コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。
錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。
セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。
水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。
200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。

用途
工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。
食品工場等の清掃作業に。
生産機械の洗浄に。
公共施設・共有スペースの清掃に。
付属品
ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)
トラスコ品番
724-6470
幅(mm)
800
高さ(mm)
980
タイプ
モーター式 200V水タンク付
奥行(mm)
480
電流(A)
12.5(絶縁:F種)
電源(V)
三相200
消費電力(W)
50Hz:2200/60Hz:2500
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1750(50Hz/60Hz)
モーター出力(kW)
2.2
起動形式
直入れ
電源コード(m)
5(1.5[[MM2]]×4芯)
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:1.5×4×5
給水方式
自吸式(水道直結対応)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
9.5/11.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
10.0/10.0
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79854340SBT-1010
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする