導電ゴムシート
快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです。
IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止や病院施設等の人体帯電が問題となる作業環境の静電防止に効果を発揮します。
- 用途
- 精密機械工場・医療現場に。
- トラスコ品番
- 174-8274
- 材質
- 合成ゴム
- 幅(mm)
- 1000
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- グリーン/ブラック
- 短辺(mm)
- 1000
- 寸法(m)
- 長辺:10
- 内容量
- 1枚
注意
※切り売り不可※アースを取って下さい
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ










![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)









