フェルナンダヘアフレグランス
嫌なニオイを抑え、髪が揺れるたびやさしく香るヘアフレグランス
髪にうるおいとツヤを与え、さらさらで香る美しい髪へと導きます。
- 使用方法
- 最後までご使用頂けなくなりますので、缶を立てた状態で、振らずにご使用ください。
髪から10~15cmはなしてスプレーし、手ぐしやブラシでなじませます。
- 成分
- 水、ペンチレングリコール、PEG-40水添ヒマシ油、香料、窒素、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ラウラミノプロピオン酸Na、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、ポリシリコーン-14、クエン酸、フェノキシエタノール、エタノール
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個(80g)
注意
※化粧品がお肌に合わないとき、または使用後に赤み、腫れ、刺激、かゆみなどの異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。 ※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
ヘアケア・スタイリング の新着商品
カテゴリ