フェルナンダヘアフレグランス

フェルナンダヘアフレグランス - フェルナンダジャパンフェルナンダヘアフレグランス - フェルナンダジャパン

嫌なニオイを抑え、髪が揺れるたびやさしく香るヘアフレグランス
髪にうるおいとツヤを与え、さらさらで香る美しい髪へと導きます。
同じ香りのシャンプー&コンディショナーを使うことで香り持ちもアップします。

使用方法
最後までご使用頂けなくなりますので、缶を立てた状態で、振らずにご使用ください。
髪から10~15cmはなしてスプレーし、手ぐしやブラシでなじませます。
成分
水、ペンチレングリコール、PEG-40水添ヒマシ油、香料、窒素、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ラウラミノプロピオン酸Na、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、ポリシリコーン-14、クエン酸、フェノキシエタノール、エタノール
グリーン購入法
適合
内容量
1個(80g)
注意
※化粧品がお肌に合わないとき、または使用後に赤み、腫れ、刺激、かゆみなどの異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846466マリアリゲル
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする