DP-024用補修品 エアロフレームインナー
インナープロテクター DP-024シリーズの補修ウエア。
ウエア補修用、洗濯時の替え用の一着としてご使用ください。
胴体部分には高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を外へ逃がします。
脇下には伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング時の動きにしっかり追従。
さらに、腕の外側にはストレッチ生地を使用し、動きを妨げにくい快適な着用感と日焼け対策にも配慮しています。
また、アウターへ響きにくい丸首仕様を採用。
ロングテール形状により、前傾姿勢でも背中が出にくい設計です。
【適合ウエア】
AERO FRAME インナープロテクターウェア DP-024
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1着
注意
※プロテクターは付属しません。※ 本製品はモーターサイクルライディングウェアとしての快適性および安全性を重視して開発されておりますが、転倒時など外部からの衝撃に対して、身体を完全に保護できるものではありません。ライディング時は常に安全運転をお願いいたします。
※ ご自身の体にフィットするものをお選びください。サイズが合っていないウェアを着用されますと、プロテクション効果が充分に発揮されない場合やライディングに支障をきたす場合もあり非常に危険です。
半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ