曜日別特売

ミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型

ミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型 - パラデックミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型 - パラデックミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型 - パラデックミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型 - パラデックミラー ウォールミラー 直径34.8cm 壁掛け 木製 無垢材 天然木 円形 丸型 - パラデック

天然木の厚みのあるフレームが横から見ても美しいウォールミラーです。
インテリアを選ばないシンプルなデザインです。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーを使用しています。

材質
天然木、2mm厚ミラー
直径(Φcm)
34.8 / ミラー:31
奥行き(cm)
3
内容量
1個
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870205AC-320NA54-1474-60
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79870230AC-320BR54-1474-59
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする