M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。
前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。
メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。
拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。
スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3
1 x USB Type-Cケーブル(50cm)
1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
- 仕様
- SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM
- 寸法(mm)
- 54×54×23.5
- 質量(g)
- 72.1
- 入力電圧(V)
- 5V@500mA
- メモリー
- フラッシュ:16MB
- ディスプレイ
- 2.0インチ フルカラーIPS液晶
- タッチパネル方式
- 静電容量式(FT6336U)
- Bluetooth
- 4.2 BLE
- Wi-Fi
- 2.4GHz
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ























