岩崎電気
LEDioc レディオック LEDアイライン
質量(g)
600
タイプ
FLR110W形
種類
110W R17D口金回転式
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
38
口金
ポリカーボネート、真鍮
本体
ポリカーボネート
全光束(Lm)
5800
定格入力電圧(V)
100~240
ビームの開き(°)
【1/2】110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
色温度
5000K
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
入力電流(A)
(200V時)0.195
給電方式
両側
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880459
L38T8D850LU58EAPP
¥
23,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください