LED直管ランプ 電球色 30W形
エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。
グロー球は取り外します。
省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。
ポリカーボネート製の為割れにくい。
過電圧/過電流防止回路搭載。
温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
- 寸法(mm)
- Φ630×28.5
- 質量(g)
- 180
- 消費電力(W)
- 12
- 全光束(Lm)
- 1560
- 定格寿命(時間)
- 約40000
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1本
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ

























