除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_
優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_
付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_
簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。
- 質量(kg)
- 約1.9
- 外形寸法(mm)
- 452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)
- 使用温度(℃)
- 0~50
- 電源電圧(V)
- DC24±10% AC100(アダプター使用時)
- 消費電流(A)
- 0.72(DC24V電源使用時)
- 使用環境
- 汚染度2
- イオンバランス
- ±5V
- 除電時間(秒)
- 0.8
- 使用湿度(%RH)
- 10~85(結露なきこと)
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ


























