曜日別特売

ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム

ウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデックウォールミラー 八角形ミラー L 37×37cm オクタム - パラデック

幅37cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。
可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。
玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。
鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。
ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。
玄関やリビングの壁に掛けてお出かけ前の身だしなみチェックに丁度いいサイズ感です。

材質
ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF
色
シルバー
質量(g)
約 855
アズワン品番
54-1474-43
厚さ(cm)
2
寸法(横×縦)(cm)
約37×37
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100986OCM-37SV
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする