曜日別特売

さんかくクーピーペンシル8色(フック)

さんかくクーピーペンシル8色(フック) - サクラクレパス

三角形で太い形のクーピーペンシルのため、力が弱い幼児が楽しく描け、正しい持ち方もしやすい。折れにくく、たっぷり描けます。本体・塗面もべたつかず、手が汚れにくい。ホック付きのソフトケース入りなので、3歳未満児でも開け閉めしやすい。

材質(本体)
PP
質量(g)
123.29
奥行(mm)
20
縦(mm)
160
横(mm)
183
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113586FYL8-P
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする