曜日別特売

クレパス太巻 みかんいろ

クレパス太巻 みかんいろ - サクラクレパス

定番のロングセラー商品
のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます
子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です

材質(本体)
ラベル:紙
質量(g)
10
奥行(mm)
11
縦(mm)
11
横(mm)
71
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113516LPバラ#105
¥90
¥71
¥78(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする