マット水彩ラミネートチューブ(フック)ぎんいろ
開けやすい!キャップが大きく子どもにもあけやすい。
破れにくい!アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。
絞り出しやすい!適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単。
きれい!さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。
絵の具にやさしい!アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。
あざやかな発色!厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。
他の色と混色しても色のにごりが少ない。
- 材質(本体)
- キャップ:PE / チューブ:PE・アルミニウム
- 質量(g)
- 9
- 奥行(mm)
- 13
- 縦(mm)
- 110
- 横(mm)
- 30
- 内容量
- 1個
絵具 の新着商品
カテゴリ
























