マット水彩ラミネートチューブ5ml あお
キャップが大きく子どもにもあけやすい
チューブはアルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫で破れにくい
適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単
さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。
アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりするころを防いで絵の具にやさしい。
厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。他の色と混合しても色のにごりが少ない。
- 材質(本体)
- チューブ:PE・アルミニウム
- 質量(g)
- 9
- 奥行(mm)
- 11
- 縦(mm)
- 11
- 横(mm)
- 73
- 内容量
- 1個
絵具 の新着商品
カテゴリ
























