リサイクルインク brohter対応 LC416
JITインクLC4164色セット対応
- 用途
- ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
- 成分
- インク:顔料
- 色
- ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
- 適合機種メーカー
- brother
- 適合プリンタ
- DCP-J4143N / DCP-J4140N / MFC-J4940DN / MFC-J4543N / MFC-J4540N / MFC-J4443N / MFC-J4440N
- 内容量
- 1個
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



















