曜日別特売

ドライメッシュポロシャツ(ポケット付き)

ドライメッシュポロシャツ(ポケット付き) - 川島商事

肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。スポーツ・ユニフォームなど様々なシーンに対応します。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。

仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8010340915890ロイヤルブルーS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010349715890ブラックM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010353115890ネイビーM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010354015890サックス5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010355815890ロイヤルブルーM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010356715890ブラック3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010360115890ホワイト3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010364615890ソフトピンク4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010367115890ホワイト4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010370715890ロイヤルブルーLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010371615890ソフトピンクS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010381115890ロイヤルブルーSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010388115890サックス4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010390815890ソフトピンク3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010392615890ホワイトLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010396915890ロイヤルブルー3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010400515890ネイビー5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010403015890ソフトピンクM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010405715890ブラックLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010410915890ホワイトS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010412715890ソフトピンクLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010419715890ホワイトL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010426715890ロイヤルブルー5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010431915890ネイビーL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010437115890ネイビーSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010438015890ソフトピンクL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010441615890ブラックSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010442515890ブラック4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010444115890ネイビー4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010445915890ロイヤルブルーL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010447715890ホワイト5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010449515890ブラックL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010452915890サックス3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010453815890サックスSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010458115890ソフトピンク5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010459015890サックスL5574
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010462615890ネイビーS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010465115890ホワイトSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010466915890ソフトピンクSS4560
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010468715890ブラック5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010469615890ロイヤルブルー4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010470515890ネイビー3L6281
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010473915890ブラックS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010477515890サックスLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010479115890ネイビーLL5878
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010480015890ホワイトM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010488815890サックスM5270
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
8010495815890サックスS4966
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする