建築用シャープペン&替え芯カラフル6本入
替え芯6本が付属した便利なセットです。
頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。
折れにくい2.8mmの極太芯採用。
紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。
キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。
強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。
- 用途
- 素材への書き込み・マーキング作業
- 本体寸法(mm)
- 19×147×15
- 芯径(mm)
- 2.8
- 芯硬度
- HB
- 芯色
- ブラック・レッド・イエロー
- 内容量
- 1袋
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。シャープペンシル の新着商品
カテゴリ































