曜日別特売

ビジネスダイアリー 2027 レフトロング ブラック

ビジネスダイアリー 2027 レフトロング ブラック - ナカバヤシビジネスダイアリー 2027 レフトロング ブラック - ナカバヤシ

熱心な愛用者も多い使って良さのわかる縦長ロングサイズ

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
本体質量(g)
131
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×175×14
寸法(横×縦)(mm)
【本文】85×169
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115921BU-019C-27D
¥1,330
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする