ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。
・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
- 用途
- 薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
- 仕様
- 【本文】上質紙・64ページ
- サイズ
- B5
- 本体質量(g)
- 138
- 寸法(横×縦×厚さ)(mm)
- 179×252×4
- 寸法(横×縦)(mm)
- 【本文】179×252
- 材質(表紙)
- 紙
- 製本
- 糸かがり綴じ製本
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
































