ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
- 用途
- 一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
- 仕様
- 【本文】上質紙・64ページ
- 材質(表紙)
- 紙
- 製本
- 糸かがり綴じ製本
- 内容量
- 1冊
全6種類を絞り込む
サイズ
色
本体質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
手帳本体 の新着商品
カテゴリ


































