Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+

Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ - Synology(シノロジー)Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ - Synology(シノロジー)Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ - Synology(シノロジー)
仕様
●CPUアーキテクチャ:64ビット●CPUコア:4●CPUスレッド:4●CPUモデル:Intel Celeron J4125●CPU周波数:2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz●CPU数量:1●ハードウェア暗号化エンジン:記載なし●ホットスワップ可能なドライブ:記載なし●英熱量:(アクセス)57.90 BTU/hr、(HDDハイバネーション)20.73 BTU/hr●Synology は、コンポーネントのライフサイクルや供給状況に応じて、プリインストールされたメモリー モジュールの仕様を改訂する場合があります。すべての改訂されたコンポーネントは、同等の互換性、安定性、およびパフォーマンスを確保するために、同じ厳格な検証を受けています。●(メモリ互換性):最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証およびテクニカル サポートを提供いたしません
セット内容
本体 1 台 / アクセサリ パック 1 個 / AC 電源アダプター 1 個 / AC 電源コード 1 本 / RJ-45 LAN ケーブル 2 本
幅(mm)
108
質量(kg)
1.3
色
黒
高さ(mm)
165
備考
(外部ポート)このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。(延長保証)EW201/EW202は、アジア、アフリカ、オセアニアだけでご利用いただけます。サポートされる国/地域に関する詳細は、延長保証のウェブサイトをご確認ください。,ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75℃、湿度:58.2-61.8%
ポート数
USB 3.2 Gen 1ポート:2
消費電力(W)
(アクセス)16.98、(HDDハイバネーション)6.08
深さ(mm)
232.2
対応
フロントLEDインジケータ輝度調整 / 電源復旧 / 電源オン・オフ予約 / Wake on LAN・WAN
電源電圧(V)
AC入力:100 to 240 AC
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
メモリー
システムメモリ:2GB DDR4 non-ECC
メモリー容量
最大6GB (2GB+4GB)
電源周波数(Hz)
50/60、単相
保管温湿度範囲
温度:-20℃~60℃ (-5°F から 140°F)、湿度:5% ~95%RH
保証期間
3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能(購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。)
動作温度(℃)
0~40(32°F~104°F)
ノイズレベル
19.6 dB(A)
ドライブサイズ
3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA SSD
ファン
システムファン:92mm×92mm×1 pcs、ファン速度モード:最高速度モード / 冷却モード / 低ノイズモード
各種認証
FCC / CE / BSMI / VCCI / RCM / UKCA / EAC / CCC / KC / BIS
ポート
LANポート:【RJ-45 1GbE 】1、【RJ-45 2.5GbE】1
容量(TB)
108
動作湿度(%RH)
8~80
スロット数(個)
メモリスロット:1
ストレージ
Synology は互換性のあるドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、およびパフォーマンスを保証します。ハードドライブを購入する前に、必ず互換性リストをご確認ください。
ドライブベイ
2
ベイ数
2
RAID機能
RAID 0、RAID 1
ワット数
電源ユニット / アダプタ:60
内容量
1台
注意
※ハードドライブが別売り。互換性のあるドライブが必須です。ハードドライブを購入する前に、Synologyメーカーページにて互換性リストを確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115151DS225+
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする