曜日別特売

銅管用水栓チーズ

銅管用水栓チーズ - フローバル銅管用水栓チーズ - フローバル

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
材質
青銅製
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117357GTF-15.88x1/215.88×1/2
¥770
¥579
¥637(税込)
3日以内出荷
80117497GTF-22.22x1/222.22×1/2
¥1,150
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする