フローバル
銅管用首長水栓エルボ
最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃
用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
材質
青銅製
サイズ
13×15.88
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80117427
GNEF-15.88x1/2
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材